BALDOR MOTOR EM4108T-8 Three Phase Enclosed Motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, 286TS Frame | AJ6UHH

BALDOR MOTOR EM4108T-8 200-fas kapslad motor, 3600V, 60 rpm, 30 Hz, 286 hk, TEFC, XNUMXTS ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UHH Modell: EM4108T-8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps76
BasRG
Nedbrytningsmoment162 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram286TS
Vridmoment för full belastning44.7 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP30
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 6
MonteringF1
Ström utan belastning22 Amps
Antal poler02
Produktion30
Fas3
Effektfaktor91
RevisionB
RPM3520
Temp. Stiga99 grader C
Typ0948M
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 168.75
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 88.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 76.6 LB-FT
    • Startström: 600 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionPris
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-39 257 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ram | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S47 600 kr
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Trefas sluten motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C42 906 kr
BALDOR MOTOR EM3546T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TYY EM3546T-82.25 Amps3.512.3 LB-FT041-71D12 561 kr
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E13 957 kr
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FT042-73D14 764 kr
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Trefas medföljande motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6UBX EM3611T-8-Den 9.7-43.000 hk16.55 "75-15 157 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM4108T-8 200-fas kapslad motor, 3600V, 60 rpm, 30 Hz, 286 hk, TEFC, XNUMXTS ram
73 003 kr /enhet