BALDOR MOTOR EM4400T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hk, TEFC, 405T Ram | AJ6UKT

BALDOR MOTOR EM4400T-12 trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 100 hk, TEFC, 405T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UKT Modell: EM4400T-12

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

253 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Effektivitet (CT-värde) 95.4%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek405T
Fulllastförstärkare224/112
HP100 hk
isolering klassF
IP-värde44
MonteringstypFot
Total längd38.04 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2-7 / 8 ""
Spänning230 / 460 V
Vikt1211 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 544.95
Fartygets höjd (cm)133.35
Fartygets längd (cm)105.41
Fartygets bredd (cm)88.27
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.549 983 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--61 848 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1058 550 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1534 852 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2042 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2053 494 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1542 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM4400T-12 trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 100 hk, TEFC, 405T ram
253 585 kr /enhet