BALDOR MOTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T Ram | AJ6VFK

BALDOR MOTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VFK Modell: ENCP83580T-4

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 902 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps1.3
BasRG
Nedbrytningsmoment6.1 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTENV
Ram143T
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP1
Hz60
IsoleringF
KVAR. 05
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.545 Amps
Antal poler02
Produktion1
Fas3
Effektfaktor88
RevisionN
RPM3450
Temp. KodaT3
Typ0520M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 5.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2162E
    • Uppdragningsmoment: 4.3 LB-FT
    • Startström: 11.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T Ram | AJ6VFJ ENCP3581T-40524M1.515.8 LB-FT1.02 Amps0470E176518 492 kr
BALDOR MOTOR ENCP83581T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T Ram | AJ6VFL ENCP83581T-40524M1.515.8 LB-FT1.02 Amps0470H176518 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T Ram
16 902 kr /enhet