BALDOR MOTOR EWCM3710T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213TCZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VGX Modell: EWCM3710T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 667 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment70.9 LB-FT
TullbetygKONT
Ram213TCZ
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 9.5
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3738M
Antal poler4
Produktion7.500 hk
Total längd23.95 "
Fas3
Effektfaktor80
Servicefaktor1.15
Fart1,770 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.05
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - WCM3710T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: J
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 14 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 32.6 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Knackad och nyckel
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 70.9 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 63 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 77 grader C

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareHPmotortypPris
BALDOR MOTOR EJMM2333T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-80 957 kr
BALDOR MOTOR EJMM2334T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256JM Ram | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-59 759 kr
BALDOR MOTOR EJMM2394T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-63 209 kr
BALDOR MOTOR EJMM2506T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1200 rpm, 7.5 hk, 3-fas, OPD, 254JM Ram | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Stål-Den 11.0-3950M41 759 kr
BALDOR MOTOR EJMM2511T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1200 rpm, 10 hk, 3-fas, OPD, 256JM Ram | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Stål-Den 14.3-3954M50 681 kr
BALDOR MOTOR EJMM2513T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, OPD, 254JM Ram | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-42 312 kr
BALDOR MOTOR EJMM2514T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 20 hk, 3-fas, ODP, 254JM Ram | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-47 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EWCM3710T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213TCZ ram
27 667 kr /enhet