BALDOR MOTOR EWDM3558T Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145T Ram | AJ6VHG

BALDOR MOTOR EWDM3558T White Washdown-motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VHG Modell: EWDM3558T

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps6-5.8/2.9
BasRG
Nedbrytningsmoment23.9 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram145T
Vridmoment för full belastning5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.82 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor73
RevisionE
RPM1755
Temp. Stiga74 deg C
Typ3530M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 15.9 LB-FT
    • Startström: 24.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR EWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56 Ram | AJ6VHD EWDM35461.000 hk3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----15 405 kr
BALDOR MOTOR EWDM3546T Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143T Ram | AJ6VHE EWDM3546T13-2.9/1.4514.3 LB-FT76B1745101 deg C3524M15 777 kr
BALDOR MOTOR EWDM3554T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145T Ram | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FT76B175592 grader C3533M17 348 kr
BALDOR MOTOR EWDM3611T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182T Ram | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75B176048 grader C3631M25 413 kr
BALDOR MOTOR EWDM3615T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184T Ram | AJ6VHK EWDM3615T513.9-13.4/6.752.2 LB-FT78A175087 grader C3642M28 928 kr
BALDOR MOTOR EWDM3710T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213T Ram | AJ6VHL EWDM3710T7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 deg C3736M36 207 kr
BALDOR MOTOR EWDM3714T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215T Ram | AJ6VHM EWDM3714T1024/12128 LB-FT85A177081 deg C3752M39 443 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EWDM3558T White Washdown-motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145T ram
20 357 kr /enhet