BALDOR MOTOR FDEM3558T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6VHX

BALDOR MOTOR FDEM3558T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VHX Modell: FDEM3558T

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Effektivitet (CT-värde) 86.50%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek145T
Fulllastförstärkare5.8/2.9
HP2 hk
isolering klassF
MonteringstypFotmontering
Total längd13.31 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.0.875 "
Spänning208-230 / 460 V
Vikt45 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V vid 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR FDEM2333T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 tel-41 945 kr
BALDOR MOTOR FDEM2334T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 tel-50 702 kr
BALDOR MOTOR FDEM2394T Farm Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hk23.66 "38745 760 kr
BALDOR MOTOR FDEM3546 Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6VHR FDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hk12.23 "37112 851 kr
BALDOR MOTOR FDEM3546T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143T Ram | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hk12.31 "37113 027 kr
BALDOR MOTOR FDEM3554 Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hk13.23 "37213 140 kr
BALDOR MOTOR FDEM3554T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145T Ram | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hk13.31 "37213 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM3558T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145T ram
13 875 kr /enhet