BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 145T Ram | AJ6VKB

BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 rpm, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VKB Modell: FDL3514TM

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 584 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps12.4 / 6.8-6.2
BasRG
Nedbrytningsmoment12.1 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145T
Vridmoment för full belastning4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning1.76 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor96
RevisionE
RPM1725
Typ3532LC
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 8.43 LB-FT
    • Startström: 49.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. StigaTypSpänningRamPris
BALDOR MOTOR FDL3501M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FTV73 grader C3414L115/230567 843 kr
BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6VJW FDL3504M667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grader C3421L115/2305620 931 kr
BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6VJX FDL3507M758.8/4.47 LB-FTAC74 deg C3432LC115/2305610 287 kr
BALDOR MOTOR FDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56H Ram | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L115/23056H18 224 kr
BALDOR MOTOR FDL3510TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 143T Ram | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 grader C3528L115/230143T12 175 kr
BALDOR MOTOR FDL3514M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56H Ram | AJ6VKA FDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTB-3532LC115 / 208-23056H13 560 kr
BALDOR MOTOR FDL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56HZ Ram | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 deg C3535LC208-23056HZ11 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 rpm, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 145T ram
13 584 kr /enhet