BALDOR MOTOR GSL3509M Kornomrörningsmotor, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56Z Ram | AJ6WAV

BALDOR MOTOR GSL3509M kornomrörarmotor, 208-230V, 1800 rpm, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 56Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WAV Modell: GSL3509M

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 437 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps6.9-6.4
BasRG
Nedbrytningsmoment12.7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56Z
Vridmoment för full belastning4.52 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 16 A PH, 3 # 18 B & J, 2 # 18 P
MonteringF1
Ström utan belastning2.93 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor94
RevisionG
RPM1750
Temp. Stiga87 grader C
Typ3523LC
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 12.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 10.9 LB-FT
    • Startström: 49.2 ampere

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR GSL3509M kornomrörarmotor, 208-230V, 1800 rpm, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 56Z ram
13 437 kr /enhet