BALDOR MOTOR IDDRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, DPG-FV, RL2570 Frame | AJ6WCL

BALDOR MOTOR IDDRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, DPG-FV, RL2570 Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WCL Modell: IDDRPM25754

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

185 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivning (C)40
KlassSTOCK
KapslingDPG-FV
fotnoterVarvtal AC
RamRL2570
Ram storlekRL2570
FrekvensN / A
HP75
isolering klassH
NEMA-designA
Produktion75 HP
Fas3
RPM1740/2000
Servicefaktor1
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 258.3
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsKapslingProduktionTotal längdFasBetygRPMPris
BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ram | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hk----3 tel60 Hz-99 384 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535113 370 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525113 370 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEBC, FL2173 Ram | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525128 379 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEBC, FL2570 Ram | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545134 237 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TEBC, FL2578 Ram | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540195 545 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TEBC, FL2586 Ram | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545232 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDDRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, DPG-FV, RL2570 Ram
185 147 kr /enhet