BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram | AJ6WBA

BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WBA Modell: IDBRPM21304C

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivning (C)40
KlassSTOCK
KapslingTEBC
fotnoterVarvtal AC
RamFL2162CZ
Ram storlekFL2162CZ
FrekvensN / A
HP30
isolering klassH
MonteringFotmonterad
Produktion30 HP
Fas3
RPM1765/3525
Servicefaktor1
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.5
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsKapslingProduktionTotal längdFasBetygRPMPris
BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ram | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hk----3 tel60 Hz-99 384 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535113 370 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEBC, FL2173 Ram | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525128 379 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEBC, FL2570 Ram | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545134 237 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TEBC, FL2578 Ram | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540195 545 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TEBC, FL2586 Ram | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545232 492 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM281004R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hk, 3 Fas, TEBC, FL2890 Ram | AJ6WBF IDBRPM281004R1100-TEBC100 HP-3-1780/3555262 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram
113 370 kr /enhet