BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ram | AJ6WAY

BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WAY Modell: IDBRPM18154C

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

99 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
KapslingstypTEBC
RammaterialStål
Ram storlekFL1844CZ
Fulllastförstärkare21/19
HP15 hk
isolering klassH
MonteringstypFotmontering
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.00
Spänning460 V
Vikt190 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsKapslingProduktionTotal längdFasBetygRPMPris
BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535113 370 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525113 370 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEBC, FL2173 Ram | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525128 379 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEBC, FL2570 Ram | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545134 237 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TEBC, FL2578 Ram | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540195 545 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TEBC, FL2586 Ram | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545232 492 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM281004R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hk, 3 Fas, TEBC, FL2890 Ram | AJ6WBF IDBRPM281004R1100-TEBC100 HP-3-1780/3555262 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ram
99 384 kr /enhet