BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6WLU

BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WLU Modell: IDWNM3554T

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
BasRG
KlassH
KapslingTENV
Ram145TC
Fulllastförstärkare4.2/2.1
HP1.5 TE
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 18
Magnetiserande ström2.4/1.2
Max. Varvtal4500
MonteringF1
Antal poler04
Produktion1.5 TE
Fas3
RevisionG
RPM1755
Typ3533M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1608L
    • SL Hz: 1.5

Produktvarianter

ProduktModellProduktionNedbrytningsmomentRamRevisionRPMTypFulllastförstärkareHPPris
BALDOR MOTOR IDWNM22937T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TENV, 254TC Ram | AJ6WLQ IDWNM22937T7.5 TE86 LB-FT254TCW17653940M18.2/9.17.5 TE70 346 kr
BALDOR MOTOR IDWNM22938T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 10 hk, 3 Fas, TENV, 254TC Ram | AJ6WLR IDWNM22938T10TE114 LB-FT254TCZ17653956M24/1210TE71 639 kr
BALDOR MOTOR IDWNM3546T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6WLT IDWNM3546T1 TE14.3 LB-FT143TCH17453524M2.9/1.451 TE26 405 kr
BALDOR MOTOR IDWNM3609T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TENV, 182TC Ram | AJ6WLV IDWNM3609T2 TE30 LB-FT182TCP17253628M5.8/2.92 TE34 284 kr
BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TENV, 184TC Ram | AJ6WLW IDWNM3611T3 TE-184TCD17603640M8.2/4.13 TE34 904 kr
BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TENV, 213TC Ram | AJ6WLX IDWNM3707T5 TE-213TCR17603732M13.4/6.75 TE39 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram
29 083 kr /enhet