BALDOR MOTOR JL1309A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fas ODP, 56J Ram | AJ6WPR

BALDOR MOTOR JL1309A jetpumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, 1-fas ODP, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WPR Modell: JL1309A

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps14/7
BasN
Nedbrytningsmoment5.3 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram56J
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringB
Bly4#16 A&J,1#14 #4TH
MonteringF1
Ström utan belastning5.6 Amps
Antal poler02
Produktion1
Fas1
Effektfaktor65
RevisionF
RPM3450
Temp. Stiga47 deg C
Typ3428L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)47.31
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - JL525A
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 4.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 3.8 LB-FT
    • Startström: 46 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris
BALDOR MOTOR JL1205A Jet Pump Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas ODP, 56J Ram | AJ6WPK JL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 grader C3416L115/230. 335 036 kr
BALDOR MOTOR JL1301A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas ODP, 56J Ram | AJ6WPL JL1301AL6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L115/230. 335 803 kr
BALDOR MOTOR JL1303A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas ODP, 56J Ram | AJ6WPM JL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 grader C3420L115/230.56 511 kr
BALDOR MOTOR JL1304A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas ODP, 56J Ram | AJ6WPN JL1304AQ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grader C3418L115/230.56 823 kr
BALDOR MOTOR JL1306A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas ODP, 56J Ram | AJ6WPP JL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 deg C3424L115/230. 757 444 kr
BALDOR MOTOR JL1307A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas ODP, 56J Ram | AJ6WPQ JL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 grader C3428L115/230. 758 600 kr
BALDOR MOTOR JL1313A Jet Pump Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas ODP, 56J Ram | AJ6WPT JL1313AR13/6.56.2 LB-FT345053 grader C3432LC115/2301.512 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JL1309A jetpumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, 1-fas ODP, 56J ram
9 870 kr /enhet