BALDOR MOTOR L1322T Enfasmotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6WXC

BALDOR MOTOR L1322T enfasmotor, 115/208-230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WXC Modell: L1322T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps20.4 / 10.3-10.2
BasRG
Nedbrytningsmoment14.1 LB-FT
KlassB
KapslingÖppen
Ram145T
Vridmoment för full belastning6 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 14 A PH, 3 # 18 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning10.8 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas1
Effektfaktor85
RevisionE
RPM1725
Temp. Stiga80 grader C
Typ3532LC
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 16 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 14 LB-FT
    • Startström: 128 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EL11203 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hp-F--7 128 kr
BALDOR MOTOR EL11204 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hp-F--8 506 kr
BALDOR MOTOR EL11205 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hp-F--7 528 kr
BALDOR MOTOR EL11206 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hp-F--7 664 kr
BALDOR MOTOR EL11207 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFB EL11207Den 1.93.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-9 073 kr
BALDOR MOTOR EL11208 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hp-F--8 011 kr
BALDOR MOTOR EL11209 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFD EL11209Den 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-8 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR L1322T enfasmotor, 115/208-230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T ram
15 953 kr /enhet