BALDOR MOTOR L1410T Enfasmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ram | AJ6WXM

BALDOR MOTOR L1410T enfasmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WXM Modell: L1410T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps23
BasRG
Nedbrytningsmoment34 LB-FT
KlassF
KapslingÖppen
Ram184T
Vridmoment för full belastning15 LB-FT
HP5
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning8.4 Amps
Antal poler04
Produktion5
Fas1
Effektfaktor87
RevisionD
RPM1725
Temp. Stiga110 grader C
Typ3640LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 41 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 28 LB-FT
    • Startström: 140 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EL11203 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hp-F--7 128 kr
BALDOR MOTOR EL11204 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hp-F--8 506 kr
BALDOR MOTOR EL11205 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hp-F--7 528 kr
BALDOR MOTOR EL11206 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hp-F--7 664 kr
BALDOR MOTOR EL11207 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFB EL11207Den 1.93.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-9 073 kr
BALDOR MOTOR EL11208 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hp-F--8 011 kr
BALDOR MOTOR EL11209 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFD EL11209Den 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-8 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR L1410T enfasmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T ram
18 848 kr /enhet