BALDOR MOTOR L3510-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZV

BALDOR MOTOR L3510-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6WZV Modell: L3510-50

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Amps12.4/6.2
BasRG
Nedbrytningsmoment10.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning3.69 LB-FT
HP1
Hz50
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning3.19 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor82
RevisionAG
RPM1425
Temp. Stiga76 grader C
Typ3532L
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1372L
    • Uppdragningsmoment: 9.53 LB-FT
    • Startström: 36.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR L3409-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 48 Ram | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 863 kr
BALDOR MOTOR L3501-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-17 791 kr
BALDOR MOTOR L3503-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 tel7 622 kr
BALDOR MOTOR L3504-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 975 kr
BALDOR MOTOR L3506-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-18 506 kr
BALDOR MOTOR L3507-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-110 524 kr
BALDOR MOTOR L3509-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-19 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR L3510-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 ramar
12 101 kr /enhet