BALDOR MOTOR L3503-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZA

BALDOR MOTOR L3503-50 enfasmotor, 110/220V, 3000 rpm, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6WZA Modell: L3503-50

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Effektivitet (CT-värde) 68.00%
KapslingstypTEFC
RammaterialStål
Ram storlek56
Fulllastförstärkare6.6/3.3
HP1 / 2 hp
isolering klassB
IP-värde54
MonteringstypFot
Total längd11.35 "
Fas1 tel
Betyg50 Hz
Servicefaktor1.25
Axel Dia.0.625 "
Spänning110 / 220 V
Vikt27 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 3000 varv / min
    • volt @ frekvens: 110 V @ 50 Hz; 220 V @ 50 Hz

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR L3409-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 48 Ram | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 863 kr
BALDOR MOTOR L3501-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-17 791 kr
BALDOR MOTOR L3504-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 975 kr
BALDOR MOTOR L3506-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-18 506 kr
BALDOR MOTOR L3507-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-110 524 kr
BALDOR MOTOR L3509-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-19 883 kr
BALDOR MOTOR L3510-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZV L3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-112 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR L3503-50 enfasmotor, 110/220V, 3000 rpm, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 ramar
7 622 kr /enhet