BALDOR MOTOR L3609T Enfasmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184T Ram | AJ6XBC

BALDOR MOTOR L3609T enfasmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XBC Modell: L3609T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps28/14
BasRG
Nedbrytningsmoment23 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram184T
Vridmoment för full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning6.35 Amps
Antal poler04
Produktion3
Fas1
Effektfaktor85
RevisionV
RPM1725
Typ3634LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Baldor L3609T enfas, helt sluten fläktkyld motor perfekt för tuffa miljöer
    • Används med fläktar, pumpar, transportband och verktyg
    • Stålkonstruerad 184T -ram med svetsat fotfäste för enkel installation
    • Enhastighet, kontinuerlig 3634LC -motor med 115 / 230VAC vid 28 / 14A, som kan producera effekt upp till 3 hk och hastigheter upp till 1725 varv / min
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR EL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ram | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grader C9 370 kr
BALDOR MOTOR EL3405 Enfasmotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ram | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-6 316 kr
BALDOR MOTOR EL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 deg C10 390 kr
BALDOR MOTOR EL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grader C10 162 kr
BALDOR MOTOR EL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grader C12 386 kr
BALDOR MOTOR EL3506 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 deg C11 406 kr
BALDOR MOTOR EL3507 Enfasmotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 deg C14 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR L3609T enfasmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184T ram
23 410 kr /enhet