BALDOR MOTOR M1504T Two Speed Motor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6XEK

BALDOR MOTOR M1504T tvåhastighetsmotor, 208-230V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 1/0.5 hk, 3-fas, TEFC, 143T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XEK Modell: M1504T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Amps2.8/2.9
BasRG
Nedbrytningsmoment7.1 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram143T
Vridmoment för full belastning3 LB-FT
HP1 / .5
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.04 Amps
Antal poler04/08
Produktion1 / .5
Fas3
RevisionC
RPM1725/850
Temp. Stiga68 deg C
Typ3524M
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 6.3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 5.7 LB-FT
    • Startström: 11 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRam storlekAmpsNedbrytningsmomentFulllastförstärkareHPIsoleringStröm utan belastningProduktionPris
BALDOR MOTOR M1004T Tvåhastighetsmotor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 hk, 3 Fas, ODP, 143T Ram | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 Amps1 / .2514 950 kr
BALDOR MOTOR M1005T Tvåhastighetsmotor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 hk, 3 Fas, ODP, 145T Ram | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 Amps1.5 / .3815 539 kr
BALDOR MOTOR M1006T Tvåhastighetsmotor, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 hk, 3 Fas, ODP, 145T Ram | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 Amps2 / .517 948 kr
BALDOR MOTOR M1007T Tvåhastighetsmotor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 hk, 3 Fas, ODP, 184T Ram | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 Amps3.7519 272 kr
BALDOR MOTOR M1008T Tvåhastighetsmotor, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 hk, 3 Fas, ODP, 184T Ram | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 Amps5-1.323 200 kr
BALDOR MOTOR M1009T Tvåhastighetsmotor, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 hk, 3 Fas, ODP, 215T Ram | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 Amps7.5/1.933 146 kr
BALDOR MOTOR M1010T Tvåhastighetsmotor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hk, 3 Fas, ODP, 215T Ram | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 Amps10/2.537 572 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR M1504T tvåhastighetsmotor, 208-230V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 1/0.5 hk, 3-fas, TEFC, 143T ram
22 270 kr /enhet