BALDOR MOTOR MM08752-PP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80 Ram | AJ6XLF

BALDOR MOTOR MM08752-PP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80 Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6XLF Modell: MM08752-PP

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V 1.6 A @ 460 V
TullbetygS1
Ram80
RammaterialGjutjärn
Frekvens50.00 Hz 60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.6
isolering klassF
IP-värdeIP55
Antal poler2
Produktion0.750 kW @ 50 Hz 0.750 kW @ 60 Hz
Fas3
Effektfaktor0.79
Rotor tröghet0.00001 lb-ft2
Fart3,510 rpm 2,895 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
Synkron hastighet3,000 rpm
Spänning230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Effektivitet @ 100% belastning: 80.90%
    • Effektivitet @ 50% belastning: 77.90%
    • Effektivitet @ 75% belastning: 80.80%
    • Produktfamilj: Processprestanda
    • Baldor MM08752-PP är en IP55-klassad processprestanda (kraftig) motor som ofta används i pumpar, kompressorfläktar, transportörer och andra trefasapplikationer för allmänna ändamål.
    • Denna enstegade, klass F-isolerade Baldor-motor har en gjutjärnsram och en B3-basmontering. Den har en fullbelastningsström på 1.6 ampere och 0.75 KW effekt vid 50 & 60 Hz frekvenser.

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFörstärkare @ voltEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningRamPris
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec Motor, 400/380/230v, 3000 rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112-
RFQ
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--13213 157 kr
BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V.908 727 kr
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13214 622 kr
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13213 086 kr
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--13215 795 kr
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13217 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR MM08752-PP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80 Frame
3 609 kr /enhet