BALDOR MOTOR PCL1327M högtryckstvättmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODTF, 56HCY Ram | AJ6XXU

BALDOR MOTOR PCL1327M högtryckstvättmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 hk, 1-fas, ODTF, 56HCY Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XXU Modell: PCL1327M

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Amps23
BasRG
Nedbrytningsmoment18.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingODTF
Ram56HCY
Vridmoment för full belastning7.7 LB-FT
HP5
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 12 A PH, 3 # 18 B&J
MonteringF1
Ström utan belastning8.9 Amps
Antal poler02
Produktion5
Fas1
Effektfaktor95
RevisionAH
RPM3450
Typ3535LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 14.7 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 12.8 LB-FT
    • Startström: 122 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRamRevisionPris
BALDOR MOTOR PL1327M Högtryckstvättmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODTF, 56/56H Ram | AJ6XXZ PL1327M56 / 56HAG14 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR PCL1327M högtryckstvättmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 hk, 1-fas, ODTF, 56HCY Ram
15 405 kr /enhet