BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Crop Torkmotor, 3600 RPM, 5-7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 184TZ Ram | AJ6YBU

BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Crop Torkmotor, 3600 rpm, 5-7.5 hk, 1-fas, OPAO, 184TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YBU Modell: UCC5700

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps19.5-29
BasRG
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram184TZ
HP5-7
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH 30 'LG Y
MonteringF1
Antal poler02
Produktion5-7
Fas1
Effektfaktor97
RevisionAA
RPM3450
Typ3634C
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1279L

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamHPProduktionEffektfaktorRevisionTypPris
BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Crop Torkmotor, 3600 RPM, 10-15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YBT UCC1015041-57215Z10-1510-1598AD3740C41 363 kr
BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Crop Torkmotor, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 1 Fas, OPAO, 184TZ Ram | AJ6YBV UCC710028-39184TZ7.5-107.5-1095AA3640C21 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Crop Torkmotor, 3600 rpm, 5-7.5 hk, 1-fas, OPAO, 184TZ ram
19 914 kr /enhet