BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Crop Torkmotor, 3600 RPM, 10-15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YBT

BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Crop Torkmotor, 3600 rpm, 10-15 hk, 1-fas, OPAO, 215Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YBT Modell: UCC10150

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps41-57
BasRG
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram215Z
HP10-15
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH 32 'LG Y
MonteringF1
Antal poler02
Produktion10-15
Fas1
Effektfaktor98
RevisionAD
RPM3450
Typ3740C
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.15
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1279L

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamHPProduktionEffektfaktorRevisionTypPris
BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Crop Torkmotor, 3600 RPM, 5-7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 184TZ Ram | AJ6YBU UCC570019.5-29184TZ5-75-797AA3634C19 914 kr
BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Crop Torkmotor, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 1 Fas, OPAO, 184TZ Ram | AJ6YBV UCC710028-39184TZ7.5-107.5-1095AA3640C21 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Crop Torkmotor, 3600 rpm, 10-15 hk, 1-fas, OPAO, 215Z ram
41 363 kr /enhet