BALDOR MOTOR VEBM3710T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas TEFC, 213TC Ram | AJ6YFN

BALDOR MOTOR VEBM3710T bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas TEFC, 213TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YFN Modell: VEBM3710T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps18.8/9.4
BasN
Nedbrytningsmoment69.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram213TC
Vridmoment för full belastning22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning4.4 Amps
Antal poler04
Produktion7.5
Fas3
Effektfaktor81
RevisionG
RPM1770
Temp. Stiga65 deg C
Typ3736M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.4
Fartygets höjd (cm)47.31
Fartygets längd (cm)103.98
Fartygets bredd (cm)44.77
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3710T
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 41.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 36.1 LB-FT
    • Startström: 70.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR KBM3454 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6WUY KBM34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-14 609 kr
BALDOR MOTOR KBM3458 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6WUZ KBM34580.54 Amps1.5-1.4 /, 74.9 LB-FT. 3364V1725-15 529 kr
BALDOR MOTOR VBM3538 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6YDE VBM35380.54 Amps1.9-1.8 /, 96.8 LB-FT.569Y1725-22 496 kr
BALDOR MOTOR VBM3542 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571P1725-20 264 kr
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Bromsmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FT. 7574-1750-20 264 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 56C Ram | AJ6YEC VEBM35461 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 grader C31 035 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 143TC Ram | AJ6YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 grader C30 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3710T bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas TEFC, 213TC ram
71 142 kr /enhet