BALDOR MOTOR VEJMM3157T närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ram | AJ6YKF

BALDOR MOTOR VEJMM3157T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, ODP, 145JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YKF Modell: VEJMM3157T

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Amps5.8/2.9
BasN
Nedbrytningsmoment25.1 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingODTF
Ram145JM
Vridmoment för full belastning5.96 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.83 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor76
RevisionE
RPM1750
Temp. Stiga47 deg C
Typ3525M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3157T
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 19 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 15.8 LB-FT
    • Startström: 24.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR VEJMM3116T närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143JM Ram | AJ6YKD VEJMM3116T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT041-37112 034 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3154T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas, ODP, 145JM Ram | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-37216 533 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3158T närakopplad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ÖPPEN, 145JM Ram | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hk14.25 "38914 950 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3211T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, ODP, 184JM Ram | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-37415 487 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 närakopplad motor, 200V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, ODTF, 182JM Ram | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-Den 9.7-43.000 hk18.06 "37510 287 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3219T närakopplad motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 184JM Ram | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hk18.04 "38925 795 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3311T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 213JM Ram | AJ6YKM VEJMM3311T4.34 Amps19.2/9.677 LB-FT047.5-37926 457 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3157T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, ODP, 145JM ram
14 112 kr /enhet