BALDOR MOTOR VEJMM3219T närakopplad motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 184JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YKL Modell: VEJMM3219T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment55.2 LB-FT
TullbetygKONT
Ram184JM
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 8.6
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3632M
Antal poler2
Produktion7.500 hk
Total längd18.04 "
Fas3
Effektfaktor89
Servicefaktor1.15
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3219T
    • Droppskydd: Droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 88.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 37 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Knackad och nyckel
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 86.3 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 43 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 53 grader C

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR VEJMM3116T närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143JM Ram | AJ6YKD VEJMM3116T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT041-37112 034 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3154T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas, ODP, 145JM Ram | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-37216 533 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3157T närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ram | AJ6YKF VEJMM3157T1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-37614 112 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3158T närakopplad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ÖPPEN, 145JM Ram | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hk14.25 "38914 950 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3211T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, ODP, 184JM Ram | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-37415 487 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 närakopplad motor, 200V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, ODTF, 182JM Ram | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-Den 9.7-43.000 hk18.06 "37510 287 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3311T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 213JM Ram | AJ6YKM VEJMM3311T4.34 Amps19.2/9.677 LB-FT047.5-37926 457 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3219T närakopplad motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 184JM ram
25 795 kr /enhet