BALDOR MOTOR Närkopplade pumpmotorer, trefas, fotlös, ODP


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Klass: STOCK , Duty Rating: KONT , Kapslingstyp: ODP , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 215JM , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Montering: F1 , Monteringstyp: Fotfri / C-ansikte , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 0.875 " , Starttyp: Direkt online , Vikt: 165 Ib
StilModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris (ex moms)
A
VEJMM3154T
-4.4/2.2-041.5-37216 533 SEK
B
VEJMM3158T
-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hk14.25 "38914 950 SEK
A
VEJMM3211T-8
-Den 9.7-43.000 hk18.06 "37510 287 SEK
B
VEJMM3312T
-25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-210.000 hk19.75 "38630 200 SEK
A
VEJMM3313T
-----22.41 "3 tel-28 639 SEK
B
VEJMM3314T
-36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V92 LB-FT215.000 hk19.78 "38940 498 SEK
B
VEJMM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hk18.04 "38925 795 SEK
A
VEJMM3116T
1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT041-37112 034 SEK
A
VEJMM3157T
1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-37614 112 SEK
A
VEJMM3211T
2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-37415 487 SEK
A
VEJMM3311T
4.34 Amps19.2/9.677 LB-FT047.5-37926 457 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?