BALDOR MOTOR VEL11306 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLL

BALDOR MOTOR VEL11306 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YLL Modell: VEL11306

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 3.3
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassB
motortyp3428LC
Antal poler2
Produktion0.750 hk
Total längd14.04 "
Fas1
Effektfaktor95
Servicefaktor1.25
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning115 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)47.31
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL1306
    • Droppskydd: Droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 76.20%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: J
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Inget lager
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorServicefaktorFartSynkron hastighetSpänningPris
BALDOR MOTOR VEL11301 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLG VEL1130111.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115 V 230 V.10 031 kr
BALDOR MOTOR VEL11303 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLH VEL1130311.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.8 537 kr
BALDOR MOTOR VEL11304 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLJ VEL1130412.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V.11 081 kr
BALDOR MOTOR VEL11305 Enfas öppen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLK VEL1130513.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115 V 230 V.17 101 kr
BALDOR MOTOR VEL11307 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLM VEL1130713.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V.12 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11306 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C ram
8 895 kr /enhet