BALDOR MOTOR VEL11301 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLG

BALDOR MOTOR VEL11301 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YLG Modell: VEL11301

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment2.46 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.7
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassB
motortyp3418LC
Antal poler4
Produktion0.330 hk
Total längd11.85 "
Fas1
Effektfaktor85
Servicefaktor1.35
Fart1,740 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning115 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL1301
    • Droppskydd: Droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 72.40%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 2.08 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 12.36 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 30 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 40 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorServicefaktorFartSynkron hastighetSpänningPris
BALDOR MOTOR VEL11303 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLH VEL1130311.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.8 537 kr
BALDOR MOTOR VEL11304 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLJ VEL1130412.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V.11 081 kr
BALDOR MOTOR VEL11305 Enfas öppen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLK VEL1130513.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115 V 230 V.17 101 kr
BALDOR MOTOR VEL11306 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLL VEL1130614.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.8 895 kr
BALDOR MOTOR VEL11307 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLM VEL1130713.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V.12 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11301 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C ram
10 031 kr /enhet