BALDOR MOTOR VEM3610T-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame | AJ6YQV

BALDOR MOTOR VEM3610T-5 575-fas sluten motor, 3600V, 60 rpm, 3 Hz, 182 hk, TEFC, XNUMXTC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YQV Modell: VEM3610T-5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps2.9
BasN
Nedbrytningsmoment17.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram182TC
Vridmoment för full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.948 Amps
Antal poler02
Produktion3
Fas3
Effektfaktor92
RevisionB
RPM3450
Temp. Stiga74 deg C
Typ3532M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3610T -5
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 15.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 10.9 LB-FT
    • Startström: 26.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefas inkapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps048 736 kr
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps049 636 kr
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefas medföljande motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0614 164 kr
BALDOR MOTOR KM3454 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 936 kr
BALDOR MOTOR KM3457 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 912 kr
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 /, 653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 924 kr
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps046 555 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3610T-5 575-fas sluten motor, 3600V, 60 rpm, 3 Hz, 182 hk, TEFC, XNUMXTC ram
16 242 kr /enhet