BALDOR MOTOR VESWDM3554 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YVY

BALDOR MOTOR VESWDM3554 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YVY Modell: VESWDM3554

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps4.4-4.2/2.1
BasN
Nedbrytningsmoment20.8 LB-FT
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Vridmoment för full belastning4.45 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.17 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor76
RevisionG
RPM1755
Temp. Stiga92 grader C
Typ3533M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VSWDM3554
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 14.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 11.7 LB-FT
    • Startström: 20 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypKapslingRamPris
BALDOR MOTOR VESWDM3546 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FT1745101 deg C3524MTENV56C34 783 kr
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV145TC37 870 kr
BALDOR MOTOR VESWDM3558T Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FT175555 grader C3536MTEFC145TC43 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3554 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram
37 870 kr /enhet