BALDOR MOTOR VESWDM3558T Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6YWA

BALDOR MOTOR VESWDM3558T Paint Free Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6YWA Modell: VESWDM3558T

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps5.9-5.6/2.8
BasN
Nedbrytningsmoment26.5 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning5.91 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.59 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor76
RevisionA
RPM1755
Temp. Stiga55 grader C
Typ3536M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VSWDM3558T
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 13.6 LB-FT
    • Startström: 25.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypKapslingRamPris
BALDOR MOTOR VESWDM3546 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FT1745101 deg C3524MTENV56C21 364 kr
BALDOR MOTOR VESWDM3554 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV56C20 295 kr
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV145TC20 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3558T Paint Free Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame
23 169 kr /enhet