BALDOR MOTOR VESWDM3546 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YVX

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YVX Modell: VESWDM3546

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps3-2.9/1.45
BasN
Nedbrytningsmoment14.3 LB-FT
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Vridmoment för full belastning3.02 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.89 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas3
Effektfaktor76
RevisionK
RPM1745
Temp. Stiga101 deg C
Typ3524M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VSWDM3546
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 10.3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 8.76 LB-FT
    • Startström: 13.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypKapslingRamPris
BALDOR MOTOR VESWDM3554 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV56C20 295 kr
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV145TC20 295 kr
BALDOR MOTOR VESWDM3558T Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FT175555 grader C3536MTEFC145TC23 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Lackfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram
21 364 kr /enhet