BALDOR MOTOR VEWDM3554 Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YWY

BALDOR MOTOR VEWDM3554 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YWY Modell: VEWDM3554

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps4.4-4.2/2.1
BasN
Nedbrytningsmoment20.8 LB-FT
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Vridmoment för full belastning4.45 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.17 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor76
RevisionC
RPM1755
Temp. Stiga92 grader C
Typ3533M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VWDM3554
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 14.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 11.7 LB-FT
    • Startström: 20 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdemotortypMonteringstypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR VEFWDM3546 Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--18 082 kr
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 Amps18 217 kr
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps19 540 kr
BALDOR MOTOR VEWDM3538 Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YWU VEWDM353884-------14 774 kr
BALDOR MOTOR VEWDM3542 Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YWV VEWDM354284-------16 263 kr
BALDOR MOTOR VEWDM3546 Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 174 kr
BALDOR MOTOR VEWDM3546T Vit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEWDM3554 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram
18 899 kr /enhet