BALDOR MOTOR VL3504-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAP

BALDOR MOTOR VL3504-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZAP Modell: VL3504-50

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Amps7.2/3.6
BasN
Nedbrytningsmoment3.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.8 LB-FT
HP.5
Hz50
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.1 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor76
RevisionAA
RPM1425 IP54
Temp. Stiga84 grader C
Typ3428L
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1372L
    • Uppdragningsmoment: 3.6 LB-FT
    • Startström: 17 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypHPPris
BALDOR MOTOR VL3501-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAK VL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 grader C3418L. 338 548 kr
BALDOR MOTOR VL3503-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAM VL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grader C3420L.57 759 kr
BALDOR MOTOR VL3506-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAT VL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 758 937 kr
BALDOR MOTOR VL3507-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAW VL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 7511 733 kr
BALDOR MOTOR VL3509-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAZ VL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L110 514 kr
BALDOR MOTOR VL3510-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZBC VL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grader C3532L113 437 kr
BALDOR MOTOR VL3513-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZBF VL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 grader C3532L1.513 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VL3504-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C ram
9 904 kr /enhet