BALDOR MOTOR VM3541-5 Trefas medbyggd motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZDU

BALDOR MOTOR VM3541-5 Trefas, sluten motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZDU Modell: VM3541-5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps. 96
BasN
Nedbrytningsmoment4.8 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.68 Amps
Antal poler02
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor73
RevisionR
RPM3450
Temp. Stiga84 grader C
Typ3413M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 3.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 3.5 LB-FT
    • Startström: 6.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefas inkapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps0416 301 kr
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps0417 980 kr
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefas medföljande motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0626 430 kr
BALDOR MOTOR KM3454 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps0410 456 kr
BALDOR MOTOR KM3457 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps0210 668 kr
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 /, 653.47 LB-FTF--0.6 Amps0411 054 kr
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps0412 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VM3541-5 Trefas, sluten motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram
13 408 kr /enhet