BALDOR MOTOR VRBM3538 High Cycle Broms Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6ZGN

BALDOR MOTOR VRBM3538 högcykelbromsmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZGN Modell: VRBM3538

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps1.9-1.8 /, 9
BasN
Nedbrytningsmoment6.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTENV
Ram56C
Full belastningseffektivitet75.5
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.54 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas3
Effektfaktor69
RevisionJ
RPM1725
Typ3420M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 5.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1893
    • Uppdragningsmoment: 4.6 LB-FT
    • Startström: 7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR VRBM3542 High Cycle Broms Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ram | AJ6ZGP VRBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571K172580 grader C57 664 kr
BALDOR MOTOR VRBM3546 High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 56C Ram | AJ6ZGQ VRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 deg C66 422 kr
BALDOR MOTOR VRBM3546T High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143TC Ram | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 deg C71 033 kr
BALDOR MOTOR VRBM3554T High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 Amps4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 grader C72 268 kr
BALDOR MOTOR VRBM3558T High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6ZGU VRBM3558T1.75 Amps5.8/2.935.5 LB-FT277H170049 grader C74 274 kr
BALDOR MOTOR VRBM3561T High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6ZGV VRBM3561T2.33 Amps8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 grader C76 473 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3538 högcykelbromsmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C ram
49 233 kr /enhet