BALDOR MOTOR VRBM3554T High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6ZGT

BALDOR MOTOR VRBM3554T högcykelbromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZGT Modell: VRBM3554T

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps4.6/2.3
BasN
Nedbrytningsmoment17.5 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning4.62 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.24 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor75
RevisionJ
RPM1700
Temp. Stiga52 grader C
Typ7530M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 14.2 LB-FT
    • Startström: 14.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR VRBM3538 High Cycle Broms Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6ZGN VRBM35380.54 Amps1.9-1.8 /, 96.8 LB-FT.569J1725-26 385 kr
BALDOR MOTOR VRBM3542 High Cycle Broms Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ram | AJ6ZGP VRBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571K172580 grader C30 903 kr
BALDOR MOTOR VRBM3546 High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 56C Ram | AJ6ZGQ VRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 deg C35 597 kr
BALDOR MOTOR VRBM3546T High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143TC Ram | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 deg C38 068 kr
BALDOR MOTOR VRBM3558T High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6ZGU VRBM3558T1.75 Amps5.8/2.935.5 LB-FT277H170049 grader C39 805 kr
BALDOR MOTOR VRBM3561T High Cycle Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6ZGV VRBM3561T2.33 Amps8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 grader C40 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3554T högcykelbromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC ram
38 730 kr /enhet