BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKL

BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZKL Modell: VWDL3510

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps11.8/5.9
BasN
Nedbrytningsmoment7.19 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning3.48 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor78
RevisionB
RPM1725
Temp. Stiga104 grader C
Typ3528L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 9.56 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1496L
    • Uppdragningsmoment: 5.65 LB-FT
    • Startström: 42.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsNedbrytningsmomentHPStröm utan belastningProduktionEffektfaktorTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR VWDL3504 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 Amps.56580 grader C11 590 kr
BALDOR MOTOR VWDL3507 Vit Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKK VWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FT. 754.05 Amps. 756780 grader C12 479 kr
BALDOR MOTOR VWDL3514 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKM VWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FT1.51.76 Amps1.59682 deg C17 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram
14 288 kr /enhet