BALDOR MOTOR VWDL3514 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKM

BALDOR MOTOR VWDL3514 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZKM Modell: VWDL3514

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps12.4/6.2
BasN
Nedbrytningsmoment12.1 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning1.76 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor96
RevisionB
RPM1725
Temp. Stiga82 deg C
Typ3532LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1496L
    • Uppdragningsmoment: 8.43 LB-FT
    • Startström: 49.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsNedbrytningsmomentHPStröm utan belastningProduktionEffektfaktorTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR VWDL3504 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 Amps.56580 grader C11 590 kr
BALDOR MOTOR VWDL3507 Vit Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKK VWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FT. 754.05 Amps. 756780 grader C12 479 kr
BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKL VWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 Amps178104 grader C14 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3514 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram
17 142 kr /enhet