BALDOR MOTOR VWDL3507 Vit Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKK

BALDOR MOTOR VWDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZKK Modell: VWDL3507

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps10.6/5.3
BasN
Nedbrytningsmoment6.86 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.24 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning4.05 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas1
Effektfaktor67
RPM1725
Temp. Stiga80 grader C
Typ3524L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 8.78 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1496L
    • Uppdragningsmoment: 5.52 LB-FT
    • Startström: 34.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsNedbrytningsmomentHPStröm utan belastningProduktionEffektfaktorTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR VWDL3504 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 Amps.56580 grader C11 590 kr
BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKL VWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 Amps178104 grader C14 288 kr
BALDOR MOTOR VWDL3514 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKM VWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FT1.51.76 Amps1.59682 deg C17 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram
12 479 kr /enhet