BALDOR MOTOR ZDFRPM21254C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEFC, FL2173C Ram | AJ6ZNJ

BALDOR MOTOR ZDFRPM21254C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3-fas, TEFC, FL2173C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZNJ Modell: ZDFRPM21254C

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

152 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivning (C)40
KlassSTOCK
KapslingTEFC
fotnoterVarvtal AC
RamFL2173CZ
Ram storlekFL2173CZ
FrekvensN / A
HP25
isolering klassH
MonteringFotmonterad
Produktion25 HP
Fas3
RPM1780/3555
Servicefaktor1
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 176.4
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)118.11
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorKapslingRamSpänningRam storlekHPProduktionFasPris
BALDOR MOTOR ZDBRPM18154C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ram | AJ6ZMT ZDBRPM18154C1TEBCFL1844CZ460FL1844CZ1515 HP3134 672 kr
BALDOR MOTOR ZDBRPM18204C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEBC, FL1852C Ram | AJ6ZMU ZDBRPM18204C1TEBCFL1852CZ460FL1852CZ2020 HP3143 800 kr
BALDOR MOTOR ZDBRPM21304C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 50 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram | AJ6ZMV ZDBRPM21304C1TEBCFL2162CZ460FL2162CZ3030 HP3145 459 kr
BALDOR MOTOR ZDBRPM21404 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEBC, FL2173 Ram | AJ6ZMW ZDBRPM214041TEBCFL2173Z460FL2173Z4040 HP3153 034 kr
BALDOR MOTOR ZDBRPM25504 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEBC, FL2570 Ram | AJ6ZMX ZDBRPM255041TEBCFL2570Z460FL2570Z5050 HP3166 326 kr
BALDOR MOTOR ZDBRPM25604 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TEBC, FL2578 Ram | AJ6ZMY ZDBRPM256041.00--460 VFL2578Z60 hk-3 tel-
RFQ
BALDOR MOTOR ZDBRPM25754 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TEBC, FL2586 Ram | AJ6ZMZ ZDBRPM257541TEBCFL2586Z460FL2586Z7575 HP3264 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDFRPM21254C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3-fas, TEFC, FL2173C Ram
152 858 kr /enhet