Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER B5091 Kylvätskefilter Spin-on / no Chemicals | AE2UYC 4ZLU7

BALDWIN FILTERS B5091 Kylmedelsfilter Spin-on/inga kemikalier

Finns i lager
Artikel: AE2UYC Modell: B5091Korsreferens: 4ZLU7
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
365SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylvätskefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd5 13 / 32 "
Längd5 13 / 32 "
Utanför Dia.3-11 / 16 "
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER B5134 Kylvätskefilter Spin-on | AC2LAZ 2KYF5 B5134Snurra på5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "216SEK
BALDWIN FILTER B5087 Kylvätskefilter Spin-on | AC2LMG 2KZP2 B5087Snurra på5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "805SEK
BALDWIN FILTER B5088 Kylvätskefilter Spin-on | AC2LPH 2KZW8 B5088Snurra på4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "1 099 kr
BALDWIN FILTER B5145 Kylvätskefilter Spin-on 4 7/16 tum Längd | AC3RBE 2VMJ1 B5145Snurra på4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "802SEK
BALDWIN FILTER B5176 Kylvätskefilter Spin-on 5 3/8 tum Längd | AC3RBF 2VMJ2 B5176Snurra på5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "312SEK
BALDWIN FILTER B5089 Kylvätskefilter Spin-on längd 4 3/8 tum | AD3BVM 3XUA9 B5089Snurra på4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "191SEK
BALDWIN FILTER B5090 Kylvätskefilter Snurrlängd 5 3/8 tum | AD3BVN 3XUC1 B5090Snurra på5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "1 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS B5091 Kylmedelsfilter Spin-on/inga kemikalier
365SEK /enhet