Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN-FILTER BF9883 Bränslefilter 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 Tum | AJ2GJG 49T309

BALDWIN FILTERS BF9883 Bränslefilter 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2GJG Modell: BF9883Korsreferens: 49T309
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
767SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- / vattenseparatorfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd7 15 / 32 "
Längd7 15 / 32 "
Utanför Dia.3-9 / 32 "
Bredd3 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5942
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fuel Spin-on med avlopp

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF896 Bränslefilter Spin-on / primär | AC2LJN 2KZE6 BF8965 21 / 32 "5 21 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "196SEK
BALDWIN FILTER BF833-K2 Bränslefilter Inline | AC2LMM 2KZP7 BF833-K24 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "103SEK
BALDWIN FILTER BF900 Bränslefilter Spin-on | AC2LQB 2KZY7 BF9005.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "361SEK
BALDWIN FILTER BF1210 Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HYA 4ENN3 BF121011 11 / 32 "11 11 / 32 "4.25 "4.25 "1 888 kr
BALDWIN FILTER BF1279 Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HYC 4ENN5 BF12797 15 / 16 "7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "519SEK
BALDWIN FILTER F594-F Bränslefilterelement | AE2UVE 4ZLH4 F594-F6 23 / 32 "6 23 / 32 "4.156 "4.156 "886SEK
BALDWIN FILTER BF7942 Bränslefilter Spin-on | AE2VQM 4ZNX3 BF79427 5 / 16 "7 5 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "1 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9883 Bränslefilter 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 tum
767SEK /enhet