BALLYMORE MR-24-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastkapsel | AF6BJW 9VZY7

BALLYMORE MR-24-AC Personlyft Push-around 500 Lb. Lastlock

Artikel: AF6BJW Modell: MR-24-ACKorsreferens: 9VZY7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

232 635 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPersonallyft
Baslängd75 "
Basbredd32 "
Caster Dia.8"
hjul(2) Vridbar, (2) Styv
DrivePush-Around
Utökad längd75 "
Utökad bredd76 "
Ledstångshöjd42 "
Lastkapacitet500 lb.
Totala höjden360 "
Total längd75 "
Total bredd32 "
Plattformsdjup28 "
Plattformshöjd6 '7 "till 23' 8"
Plattformsbredd36 "
Kraftkälla120 VAC ström
Indragen längd75 "
Indragen bredd44 "
Stegdjup3"
Stegbredd18 "
Förvarad höjd81 "
Arbetshöjd30 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 540
Fartygets höjd (cm)205.74
Fartygets längd (cm)210.82
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utökad bredd (76 ")
    • Totalvikt (1200 pund)
    • Markfrigång (8 ")
    • Stödbenets fotavtryck L (75 ")
    • Stödbenets fotavtryck W (76 ")
    • Indragen bredd (44 ")

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotala höjdenPlattformshöjdPris
BALLYMORE MR-20-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastkapsel | AF3PCX 8ADE4 MR-20-ACPersonallyft300 "6 '4 "till 19' 3"191 744 kr
RFQ
BALLYMORE MR-15-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastkapsel | AF4HEL 8WZ65 MR-15-ACPersonallyft252 "6 '4 "till 15' 0"155 279 kr
RFQ
BALLYMORE MR-28-AC Personal Lift Push-around 500 Lb. Lastkapsel | AF6BRV 9WAA7 MR-28-ACPersonallyft408 "6 '10 "till 28' 0"269 449 kr
RFQ
BALLYMORE BL-315 Teleskoplyft, Push-Around, Hydraulisk Handpump, 300 lb lastkapacitet | CN9BGU 8WZ64 BL-315Teleskoplyft--67 891 kr
BALLYMORE REBEL-10 Fulldriven handelslyft, körbar, elektrisk, 300 lb lastkapacitet | CN9BGV 793JP0 REBEL-10Personallyft--322 442 kr
BALLYMORE BMML-9 Varulyft, batteri, 500 lb lastkapacitet, 4 fot 7 tum Storlek stängd Ht | CN9BGW 53DP09 BMML-9Batteri--124 441 kr
BALLYMORE MR-24-DC Personallyft, Push-Around, 12 V DC-batteri, 500 lb Lastkapacitet | CN9BGX 8ADE5 MR-24-DCPersonallyft--231 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALLYMORE MR-24-AC Personlyft Push-around 500 Lb. Lastlock
232 635 kr /enhet