BANJO FITTINGS EV300FP Gängad reglerventil med full port, 3 sekunders svarstid, 3 tums storlek | BX2ELB

BANJO FITTINGS EV300FP gängad reglerande elektrisk ventil med full port, 3 sekunders svarstid, 3 tums storlek

Finns i lager
Artikel: BX2ELB Modell: EV300FP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad kulventil
MaterialRostfritt stål
Maximalt tryck300 psi
Respons tid3 sek.
Storlek3"
StilPå Av
TypStandard
Ventilstorlek3"
Spänning (DC)12V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBollmaterialKulventil ProduktgruppMaterialMax. VattentryckRörstorlekHamnPris
BANJO FITTINGS EV075 Kulventil, elektriskt manövrerad, 3/4 tum gängad, 3/4 sek Response Tim | AC8XFC 3ELX3 EV075Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.3 / 4 "full7 582 kr
BANJO FITTINGS EV100FP Fläns elektrisk ventil, på/av, 1 tum, 3/4 svarstid, polypropen | AC8XFD 3ELX4 EV100FPElektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.1"full7 778 kr
BANJO FITTINGS EV150 Gänga på/av elektrisk ventil-1-1/4 sek Responstid, 1-1/2 tum, polypropen | AC8XFE 3ELX5 EV150Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.1.5 "full11 589 kr
BANJO FITTINGS EV200 gänga på/av elektrisk ventil, 1-1/4 sek svarstid, 2 tum, polypropen | AC8XFF 3ELX6 EV200Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.2"Standard10 699 kr
BANJO FITTINGS EV204FP Gänga Fp På/Av elektrisk ventil, 1-1/4 sek svarstid, 2 tum, polypropen | AC8XFG 3ELX7 EV204FPElektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.2"full11 522 kr
BANJO FITTINGS EV07524 Elmanövrerad kulventil, 3 trådar, 24V, 3/4 tum Storlek | AC8XFH 3ELX8 EV07524Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.3 / 4 "full-
RFQ
BANJO FITTINGS EV100FP24 Elmanövrerad kulventil, 3-trådig, 24V, 1-tumsstorlek | AC8XFJ 3ELX9 EV100FP24Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.1"full-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS EV300FP gängad reglerande elektrisk ventil med full port, 3 sekunders svarstid, 3 tums storlek
25 938 kr /enhet