BASCO SRX30-115 Trumvärmare Electric 30 Gallon 120v | AF7MMH 21YL31

BASCO SRX30-115 Trumvärmare Elektrisk 30 Gallon 120v

Finns i lager
Artikel: AF7MMH Modell: SRX30-115Korsreferens: 21YL31

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 946 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Förstärkare AC14.6
Trumkapacitet30 gal.
Trumma Dia.18.5 "
Trumma Dia.18-1 / 2 "
Höjd5"
Längd58.125 "
Powered Byelektriska
Spänning120
Wattdensitet8.75W / kvm i.
Watt1750-875-437

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.44
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8516100080

Produktvarianter

ProduktModellWattFörstärkare ACKontrollområdeTrumkapacitetTrumma Dia.HöjdLängdWattdensitetPris
BASCO TRX16L115 Trumvärmare Elektrisk 16 Gallon 120v | AF7MMB 21YL25 TRX16L1151500-750-37512.560 grader till 250 grader F.16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm i.7 297 kr
BASCO TRX16H115 Trumvärmare Elektrisk 16 Gallon 120v | AF7MMC 21YL26 TRX16H1151500-750-37512.5200 grader till 400 grader F.16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm i.7 641 kr
BASCO TRX30L115 Trumvärmare Electric 30 Gallon 120v | AF7MMD 21YL27 TRX30L1151920-960-48016.060 grader till 250 grader F.30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60W / kvm i.8 084 kr
BASCO TRX30H115 Trumvärmare Electric 30 Gallon 120v | AF7MME 21YL28 TRX30H1151920-960-48016.0200 grader till 400 grader F.30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60W / kvm i.7 883 kr
BASCO SRX16-115 Trumvärmare Electric 16 Gallon 120v | AF7MMG 21YL30 SRX16-1151500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38W / kvm i.7 745 kr
BASCO LIM5-115 trumvärmare elektrisk 16 gallon 100w | AF7MMJ 21YL32 LIM5-1151000.80 grader till 165 grader F.16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83W / kvm i.7 374 kr
BASCO LIM16-115 Trumvärmare Electric 16 Gallon 145w | AF7MMK 21YL33 LIM16-1151451.20 grader till 165 grader F.16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91W / kvm i.8 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BASCO SRX30-115 Trumvärmare Elektrisk 30 Gallon 120v
7 946 kr /enhet