Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1RCG1 Gångjärn i stål 1-17 / 32 tum längd | AB3BBZ

BATTALION 1RCG1 remgångjärn stål 1-17/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB3BBZ Modell: 1RCG1
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRem gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgSilver
HörnRundade
Dörrbladets längd3"
Dörrbladets bredd1.125 "
Finishzink
Rambladets längd3"
Rambladets bredd1 3 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Höjd1 17 / 32 "
Hål per blad3
Bladtjocklek0.056 "
MaterialStål
MonteringFull yta
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Stanley klassnummer140300
Bredd1 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBladtjocklekDörrbladets längdDörrbladets breddStanley klassnummerBreddFinishRambladets längdRambladets breddPris
BATTALION 1RCF7 Gångjärn i stål 4 tum längd | AB3BBW 1RCF70.05 "2"1"1401501"zink2"1"9SEK
BATTALION 1RCG4 Gångjärn Stål 1-17 / 32 tum längd | AB3BCB 1RCG40.056 "4"1.25 "1404501.187 "zink4"1.187 "24SEK
BATTALION 1RCH1 Rem gångjärn stål 10 tum längd | AB3BCG 1RCH10.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "zink6"1 17 / 32 "120SEK
BATTALION 1RCH9 Rem gångjärn stål 9-29 / 32 tums längd - 2-pack | AB3BCP 1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Galvaniserad4"1.25 "104SEK
BATTALION 1RCK3 Rem gångjärn stål 2-9 / 16 tum längd | AB3BCY 1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "zink5"1.75 "127SEK
BATTALION 1RCK7 Rem gångjärn stål 16 tum längd | AB3BDC 1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "zink10 "3.5 "410SEK
BATTALION 1RCN2 Rem gångjärn stål 16 tum längd | AB3BDF 1RCN20.075 "4"1.5 "1282491 15 / 16 "Galvaniserad4"1 15 / 16 "65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1RCG1 remgångjärn stål 1-17/32 tums längd
51SEK /enhet