BATTALION 1VZT9 Mattkantkant Aluminium Guld 36 tum Längd | AB3YBG

BATTALION 1VZT9 Mattkantstång Aluminium Guld 36 tums längd

Artikel: AB3YBG Modell: 1VZT9

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMattkantkant
FärgMässing
Finishsatin
Höjd1 / 2 "
Längd36 "
MaterialAluminium
YttypRäfflad topp
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdArtikelLängdBreddPris
BATTALION 1VZT5 Mattgjutning Stång Aluminium | AB3YBE 1VZT9 1VZT5Mässing1 / 4 "Matta gjutstång36 "1.25 "133SEK
BATTALION 1VZU1 Mattkantstång Aluminium Guld 72 tum längd | AB3YBH 1VZU1Mässing1 / 2 "Mattkantkant72 "2"-
RFQ
BATTALION 2RRV7 Mattkantgrepp 72 tums längd | AC3DHN 2RRV8 2RRV7Silver1 / 2 "Matta Edge Gripper72 "1.38 "217SEK
RFQ
BATTALION 2RRV8 Mattgripare 96 tum längd | AC3DHP 2RRV8Silver1 / 2 "Matta Edge Gripper96 "1.38 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1VZT9 Mattkantstång Aluminium Guld 36 tums längd