BATTALION 2RRV7 Mattkantgrepp 72 tums längd | AC3DHN 2RRV8

BATTALION 2RRV7 Mattkantgrepp 72 tums längd

Artikel: AC3DHN Modell: 2RRV7Korsreferens: 2RRV8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

217SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatta Edge Gripper
FärgSilver
Finishsatin
Höjd1 / 2 "
Längd72 "
MaterialAluminium
YttypRäfflad topp
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdArtikelLängdBreddPris
BATTALION 1VZT5 Mattgjutning Stång Aluminium | AB3YBE 1VZT9 1VZT5Mässing1 / 4 "Matta gjutstång36 "1.25 "133SEK
BATTALION 1VZT9 Mattkantkant Aluminium Guld 36 tum Längd | AB3YBG 1VZT9Mässing1 / 2 "Mattkantkant36 "2"-
RFQ
BATTALION 1VZU1 Mattkantstång Aluminium Guld 72 tum längd | AB3YBH 1VZU1Mässing1 / 2 "Mattkantkant72 "2"-
RFQ
BATTALION 2RRV8 Mattgripare 96 tum längd | AC3DHP 2RRV8Silver1 / 2 "Matta Edge Gripper96 "1.38 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 2RRV7 Mattkantgrepp 72 tums längd
217SEK /enhet